Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), SMD, Kunststoff, 1503 03 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), SMD, Kunststoff, 1503 03 R
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), SMD, Kunststoff, 1503 03 R
Artikel-Nr.:
     4502-41P1258
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 03 R
EAN/GTIN:
     4099889855883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenstecker, 1503 03 R, LUMBERG Klinkeneinbaubuchse, 3,5 mm, 3-polig/Stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Oberflächenmontagetechnik (SMT).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
SMD
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montage:
Leiterplattenmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,28413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.150,264*
€ 1.368,81416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.128,496*
€ 1.342,91024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.088,00*
€ 1.294,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,296*
€ 1.260,56224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.027,304*
€ 1.222,49176
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 0,73*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.