Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Einbaubuchse, BTO 1 V rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Einbaubuchse, BTO 1 V rot
Cinch-Einbaubuchse, BTO 1 V rot
Artikel-Nr.:
     4502-41P1283
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     BTO 1 V ROT
EAN/GTIN:
     4099889856668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
RCA-Steckverbinder, BTO 1 V ROT, Lumberg RCA-Einbaukupplung mit Lötaugen, für Frontmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Durchmesser:
4 mm
Farbmarkierung:
rot
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Frontmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Buchse, RCA-Buchse, Cinch-Einbaubuchse, Cinch-Einbaukupplung, RCA-Einbaubuchse, RCA-Einbaukupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Videosteckverbinder, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,87*
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,90*
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1573 01 V ROT
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.