Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgeräteeinbaubuchse, 1613 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgeräteeinbaubuchse, 1613 11
Netzgeräteeinbaubuchse, 1613 11
Artikel-Nr.:
     4502-41P1312
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1613 11
EAN/GTIN:
     4099889874648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Steckverbinder, 1613 11, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung mit Öffner, für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Lochdurchmesser:
1.45 mm
Montage:
Durchsteckmontage
Nennspannung:
18 V
Nennstrom:
2 A
Schaltfunktion:
Ja
Stiftdurchmesser:
4 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Einbaubuchse, Kleinspannungseinbaubuchse, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Schaltbuchse, Hohlbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,90*
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,00*
2 Tage
354
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,93*
2 Tage
508
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1636 05
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.