Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgeräteeinbaubuchse, 1613 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgeräteeinbaubuchse, 1613 19
Netzgeräteeinbaubuchse, 1613 19
Artikel-Nr.:
     4502-41P1317
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1613 19
EAN/GTIN:
     4099889874693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Netzgeräte-Steckverbinder, 1613 19, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung nach JEITA RC-5322 JCBJ11, abgewinkelte Aus führung, mit Öffner, für Leiterplatten * Nenstrom: 2 A * Anschluss: Lötanschluss * Ausführung: Einbaubuchse * Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3 mm
Lochdurchmesser:
1.05 mm
Montage:
Durchsteckmontage
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
2 A
Schaltfunktion:
Ja
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1636 06
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.