Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgeräteeinbaubuchse, 1614 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgeräteeinbaubuchse, 1614 17
Netzgeräteeinbaubuchse, 1614 17
Artikel-Nr.:
     4502-41P1323
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 17
EAN/GTIN:
     4099889874754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Steckverbinder, 1614 17, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung mit Lötaugen, für Frontmontage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
3.6 mm
Montage:
Chassismontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
500 mA
Schaltfunktion:
Nein
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Einbaubuchse, Kleinspannungseinbaubuchse, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Schaltbuchse, Hohlbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,73*
1 Tag
8876
1
€ 14,99*
ab € 0,908*
€ 2,89*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,92*
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 135
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.