Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker, 4,3 mm, 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Stecker, 4,3 mm, 6,5 mm
DC-Stecker, 4,3 mm, 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-41P1334
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1636 05
EAN/GTIN:
     4099889874860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Steckverbinder, 1636 05, Lumberg Netzgerätestecker, gerade Ausführung mit Lötaugen und Knickschutz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Außendurchmesser:
6.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4.3 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
18 V
Nennstrom:
2 A
Schaftlänge:
9.5 mm
Schaltfunktion:
Nein
Stiftdurchmesser:
1.4 mm
mit Knickschutz:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Stecker, Kleinspannungsstecker, Niedervoltstecker, NV-Stecker, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Gerätestecker, Stecker, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Hohlstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,99*
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,36*
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
1 Tag
1817
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1613 11
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1614 05
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.