Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Buchsenleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 14 A VP3
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1390
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
MICA 14 A VP3
EAN/GTIN:
4099889979794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 14pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, 2,5 MSF/O 15, Lumberg Minimodul-Stiftleiste, stehend, Lötkontakte einreihig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Schneidklemm-Steckverbinder
,
Schneidklemm-Steckverbindung
,
Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.500,60*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,12515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.972,12*
€ 5.916,8228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.916,96*
€ 5.851,1824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.773,20*
€ 5.680,108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.500,60*
€ 5.355,714
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg MICS 14 Messerleiste Gesamtpolzahl 14 Anzahl Reihen 1 1 St.
Lumberg
MICS 14
ab € 0,43*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 14
Lumberg
MICSW 14
ab € 407,89*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14
Lumberg
MICS/SMD 14
ab € 0,58*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14 RP
Lumberg
MICS/SMD 14 RP
ab € 0,46*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 14
Lumberg
MICS-D 14
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen