Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 14 C VP3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 14 C VP3
Buchsenleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 14 C VP3
Artikel-Nr.:
     4502-41P1391
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 14 C VP3
EAN/GTIN:
     4099889979800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3850 15 30 06, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.504,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,12614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.000,60*
€ 5.950,714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.958,40*
€ 5.900,496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.795,12*
€ 5.706,1928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.504,56*
€ 5.360,4264
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICS 14
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
MICSW 14
ab € 405,60*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 14
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 14 RP
ab € 0,46*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 14
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.