Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Buchsenleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 16 C VP3
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1394
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
MICA 16 C VP3
EAN/GTIN:
4099889979831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 16pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3853 04 30 02, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, abgewinkelt, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Schneidklemm-Steckverbinder
,
Schneidklemm-Steckverbindung
,
Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.460,84*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,11521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.935,40*
€ 5.873,126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.896,20*
€ 5.826,478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.744,32*
€ 5.645,7408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.460,84*
€ 5.308,3996
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiftleiste Pole 16
Lumberg
MICS/SMD 16
ab € 0,83*
Zubehör
Stiftleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 16
Lumberg
MICSW 16
ab € 451,02*
Zubehör
Stiftleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 16 RP
Lumberg
MICS/SMD 16 RP
ab € 0,53*
Zubehör
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 16
Lumberg
MICS 16
ab € 1,07*
Zubehör
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 16
Lumberg
MICS-D 16
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen