Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlötverbinder, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICALD 26


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einlötverbinder, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICALD 26
Einlötverbinder, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICALD 26
Artikel-Nr.:
     4502-41P1418
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICALD 26
EAN/GTIN:
     4099889980059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3850 06 00 02, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Einlötverbinder
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,63856* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 766,12*
€ 911,6828
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 759,03*
€ 903,2457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 721,71*
€ 858,8349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 677,88*
€ 806,6772
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 659,64*
€ 784,9716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.