Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 07 VP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 07 VP15
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 07 VP15
Artikel-Nr.:
     4502-41P1480
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3114 07 VP15
EAN/GTIN:
     4099889980516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Steckbare Schraubklemmenleiste, KB 06, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3111 01 G500
ab € 48,20*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G500
ab € 39,70*
Zubehör
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,033*
Zubehör
Lumberg
3111 03 L
ab € 0,0424*
Zubehör
Lumberg
3111 01 G
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G
ab € 0,0305*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSFW 07
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF 07
ab € 0,38*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF/O 07
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSFQ 07
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.