Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 06 00 02


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 06 00 02
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 06 00 02
Artikel-Nr.:
     4502-41P1583
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3850 06 00 02
EAN/GTIN:
     4099889980790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Steckbare Schraubklemmenleiste, KB 07, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.662.474,75*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 83.324,9495* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 41.662.500,00*
€ 49.578.375,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41.662.474,75*
€ 49.578.344,9525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.