Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 11-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 11 30 04


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 11-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 11 30 04
Stiftleiste, 11-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 11 30 04
Artikel-Nr.:
     4502-41P1597
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3850 11 30 04
EAN/GTIN:
     4099889980936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 11pol
Steckbare Schraubklemmenleiste, KB 10, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
11-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79.537.479,53*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 159.074,95906* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 79.537.517,71*
€ 94.649.646,0749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79.537.516,22*
€ 94.649.644,3018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79.537.506,08*
€ 94.649.632,2352
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79.537.479,53*
€ 94.649.600,6407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.