Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 05
Buchsenleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 05
Artikel-Nr.:
     4502-41P1660
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBWO 05
EAN/GTIN:
     4099889981520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckbare Schraubklemmenleiste, KB 04, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KS 05
ab € 254,79*
Zubehör
Lumberg
KSC 05
ab € 256,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.