Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 06


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 6-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 06
Buchsenleiste, 6-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 06
Artikel-Nr.:
     4502-41P1661
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBWO 06
EAN/GTIN:
     4099889981537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, MICSW 16, Lumberg Micromodul-Messerleiste, abgewinkelt, Lötkontakte doppelreihig versetzt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4464* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,67*
€ 120,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 92,25*
€ 109,7775
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 89,28*
€ 106,2432
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KS 06
ab € 293,10*
Zubehör
Lumberg
KSC 06
ab € 297,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.