Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Verbindungsklemmen
>
Artikel
Schraubanschlussklemme, 10-polig, 0,2-4,0 mm², weiß, Schraubanschluss, 10 A
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1726
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
KSC 10
EAN/GTIN:
4099891041717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Klemme
Kabelverbinder
Leitungsklemme
Steckbare Schraubanschlussklemme, KSC 10, LUMBERG Steckbare Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, teilungsgerecht anreihbar, mit Seitenwänden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schraubanschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,2-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
10-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Verbindungsklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
Anschlussklemme
,
Verbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,01*
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,47005* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 516,09*
€ 614,1471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 511,39*
€ 608,5541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 499,22*
€ 594,0718
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 494,01*
€ 587,8719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen