Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, ME 020-50804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, ME 020-50804
Stiftleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, ME 020-50804
Artikel-Nr.:
     4502-41P1749
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ME 020-50804
EAN/GTIN:
     4099889981605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckbare Schraubklemmenleiste, KB 08, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MC 100-50804
ab € 1,13*
Zubehör
Lumberg
MC 310-50804
ab € 208,84*
Zubehör
Lumberg
MC 200-50804
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.