Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Buchsengehäuse
>
Artikel
Buchsengehäuse, 13-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 13 VP15
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1780
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
3114 13 VP15
EAN/GTIN:
4099889981681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 13polig
buchsengehäuse
buchsengehäuse lumberg
Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, 3114 13 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
Kabelgehäuse
,
Kabelsteckverbindergehäuse
,
Steckverbindergehäuse
,
Aufnahmegehäuse
,
Buchsenaufnahmegehäuse
,
Kupplungsgehäuse
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Buchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
,
Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenkontakt, 0,1-0,25 mm², Crimpanschluss, verzinnt, 3111 01 G500
Lumberg
3111 01 G500
ab € 47,96*
Zubehör
Crimpkontakt, Buchse, ...
Lumberg
3111 03 G500
ab € 40,21*
Zubehör
Lumberg 3111 01 L Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1 1 St.
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,0314*
Zubehör
Lumberg 3111 03 L Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1 1 St.
Lumberg
3111 03 L
ab € 0,0407*
Zubehör
Lumberg Minimodul, Multimodul Crimp-Anschlussklemme für Minimodul- und Multimodul-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm²
Lumberg
3111 01 G
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg Minimodul, Multimodul Crimp-Anschlussklemme für Minimodul- und Multimodul-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm²
Lumberg
3111 03 G
ab € 0,31*
Zubehör
Stiftleiste, 13-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2,5 MSFW 13
Lumberg
2,5 MSFW 13
ab € 190,13*
Zubehör
Stiftleiste, 13-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 13
Lumberg
2,5 MSF 13
ab € 0,47*
Zubehör
Stiftleiste, 13-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSFQ 13
Lumberg
2,5 MSFQ 13
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen