Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 16 VP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 16 VP15
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 16 VP15
Artikel-Nr.:
     4502-41P1783
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3114 16 VP15
EAN/GTIN:
     4099889981711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 16pol
buchsengehäuse
buchsengehäuse lumberg
Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, 3114 16 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3111 01 G500
ab € 49,86*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G500
ab € 40,49*
Zubehör
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,0314*
Zubehör
Lumberg
3111 03 L
ab € 0,0314*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF 16
ab € 142,25*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF/O 16
ab € 129,85*
Zubehör
Lumberg
3111 01 G
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G
ab € 0,31*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSFW/O 16
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.