| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S1430 Herst.-Nr.: TLV271IDBVR EAN/GTIN: 4099879091833 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, TLV271IDBVR, TI Der TLV271IDBVR ist ein Operationsverstärker mit geringer Leistung und großer Bandbreite mit Rail-to-Rail-Ausgang. Features * Rail-to-Rail-Ausgang * Hohe Anstiegsrate * Versorgungsstrom * Eingangsvorspannungsstrom Anwendungen * E-Bike * Energie-Banken * Rauchmelder * Gebäudeautomatisierung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Rail-to-Rail-Operationsverstärker | Gehäuse: | SOT-23 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| |