Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-14, LM224N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quad General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-14, LM224N
Quad General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-14, LM224N
Artikel-Nr.:
     4502-41S1572
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM224N
EAN/GTIN:
     4099879091888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, LM224N, TI Der LM224N Das Gerät besteht aus vier unabhängigen, hochverstärkten, frequenzkompensierten Operationsverstärkern, die speziell für den Betrieb mit einer einzigen oder geteilten Stromversorgung über einen weiten Spannungsbereich ausgelegt sind. Features * Niedriger Ruhestrom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Differenzielle Eingangsspannung * Differenzielle Spannungsverstärkung in offener Schleife Anwendungen * Multifunktionsdrucker * Stromversorgung und mobiles Ladegerät * Motorsteuerung: AC-Induktion, bürstenbehafteter DC * Desktop-PC und Hauptplatine
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Allzweck-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00216 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,66*
25
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,68*
2 Tage
22
7
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,80*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.