| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S1589 Herst.-Nr.: LM258P EAN/GTIN: 4099879091918 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, LM258P, TI Der LM258P ist ein Operationsverstärker zur Vereinfachung des Schaltungsdesigns mit verbesserten Eigenschaften wie Unity-Gain-Stabilität, geringerer Offsetspannung und niedrigerem Ruhestrom. Features * Breites Angebot * Ruhestrom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Interner RF- und EMI-Filter Anwendungen * Multifunktionsdrucker * Stromversorgung und mobiles Ladegerät * Motorsteuerung: AC-Induktion, bürstenbehafteter DC * Desktop-PC und Hauptplatine Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Allzweck-Operationsverstärker | Gehäuse: | PDIP-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -25 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0013 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 7,00* | ab € 0,118* | € 0,362* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,165* | € 0,524* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|