| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-41S2600 Herst.-Nr.: 2601157101001 EAN/GTIN: 4099879724267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften * Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter * Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar * Maximale 36 V Eingangsspannung * Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus * Umwandlung von 5 V auf 3,3 V * Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung Applikationen * Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Entwicklungsplatine | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0198 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |