Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirepas™ Sensorknoten-Modul, 2611097021021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirepas™ Sensorknoten-Modul, 2611097021021
Wirepas™ Sensorknoten-Modul, 2611097021021
Artikel-Nr.:
     4502-41S2602
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2611097021021
EAN/GTIN:
     4099879724304
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
IC
Eigenschaften * Erweiterung des Netzwerkes mit weiteren Stücken von den einzelnen Bestandteilen des EV-Kits möglich (Mini EV-Board, USB Funk-Stick, Sensor Node) * Ermöglicht den Anschluss eines Controllerboards für die Entwicklung der Applikation * Kommunikation mit den Funkmodulen * EV-Kit Thetis-I * Mini EV-Board Thetis-I * Monitoren von den Sensordaten * Einstellung des Netzwerkes * Sensordaten werden vom Funkmodul ausgelesen und automatisch in das Mesh-Netzwerk übertragen * Sensor Node Thetis-I * Setup und Betrieb eines Wirepas Mesh Netzwerkes in wenigen einfachen Schritten * Einfaches, betriebsbereites und kostengünstiges Starter-Kit für Wirepas Mesh * Wirepas Mesh Dokumentation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Thetis-I-Sensorknoten
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Integrierte Schaltung, Sensor-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.