Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad Differential Comperator, PDIP-14, LM339N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quad Differential Comperator, PDIP-14, LM339N
Quad Differential Comperator, PDIP-14, LM339N
Artikel-Nr.:
     4502-41S3650
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM339N
EAN/GTIN:
     4099879091963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Spannungskomparator, LM339N, TI Der LM339N besteht aus vier unabhängigen Spannungskomparatoren, die für den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung über einen weiten Spannungsbereich ausgelegt sind. Features * Niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Niedrig Eingabe Offset-Spannung * Gleichtakt-Eingangsspannung * Niedrige Ausgangssättigungsspannung Anwendungen * Stromüberwachung * Oszillator * Spitzenwert-Detektor * Übersetzung der Logikspannung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Differenzialkomparator
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Differential-Komparator, Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,37*
25
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,52*
2 Tage
627
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.