Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 5-20 VDC, 1 A, positiv, TO-220, LM2941T/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 5-20 VDC, 1 A, positiv, TO-220, LM2941T/NOPB
Spannungsregler, 5-20 VDC, 1 A, positiv, TO-220, LM2941T/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-41S5968
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2941T/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879098146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Spannungsregler, LM2941T/NOPB, TI Der LM2941 ist ein positiver Spannungsregler, der einen Ausgangsstrom von 1 A bei einer typischen Dropout-Spannung von 0,5 V und einem Maximum von 1 V über den gesamten Temperaturbereich liefern kann. Das bedeutet, dass eine Ruhestromreduzierungsschaltung enthalten ist, die den Strom am Masse-Pin reduziert, wenn die Differenz zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung etwa 3 V überschreitet. Der Ruhestrom bei 1 A Ausgangsstrom und einer Eingangs-Ausgangs-Differenz von 5 V beträgt daher nur 30 mA. Höhere Ruheströme treten nur auf, wenn sich der Regler im Dropout-Modus befindet (VIN - VOUT ≤ 3 V). Eigenschaften * Ausgangsstrom von mehr als 1 A * Abgeglichene Referenzspannung * Schutz gegen Verpolung der Batterie * Interne Kurzschlussstrombegrenzung Anwendungen * Industrie * Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
einstellbar
Ausgangsspannungsbereich:
5-20 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Eingangsspannungsbereich:
-15-26 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00289 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.