Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I. C. LT8614EUDCPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I. C. LT8614EUDCPBF
I. C. LT8614EUDCPBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6083
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT8614EUDC#PBF
EAN/GTIN:
     4099879090447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
lineare Regler-ICs
Step-Down-Regler, LT8614EUDC#PBF, Linear Technology Der Abwärtsregler LT8614EUDC#PBF zeichnet sich durch eine Silent-Switcher-Architektur aus, die die EMI-Emissionen minimiert und gleichzeitig einen hohen Wirkungsgrad bei Frequenzen bis zu 3 MHz bietet. Die monolithische Konstruktion mit integrierten Leistungsschaltern und allen erforderlichen Schaltkreisen ist in einem 3 mm x 4 mm großen QFN-Gehäuse untergebracht und ermöglicht eine Lösung mit minimalem PCB-Footprint. Ein ultraniedriger Ruhestrom von 2,5 μA bei vollgeregeltem Ausgang ermöglicht Anwendungen, die höchste Effizienz bei sehr kleinen Lastströmen erfordern. Features * Hoher Wirkungsgrad bei Hochfrequenz * Ultraniedriger Ruhestrom-Burst-Modus * Schnelle minimale Einschaltzeit: 30 ns * Toleriert sicher die Sättigung der Induktivität bei Überlast * Betrieb im Spitzenstrommodus * Interne Kompensation * Ausgang Soft-Start und Tracking Anwendungen * Automobil- und Industriebedarf * Allzweck-Abwärtsregler * GSM-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 A
Eingangsspannung:
42 V
Eingangsspannungsbereich:
3,4-42 V
Gehäuse:
QFN-18
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, DC/DC Wandler IC, DC-DC Wandler IC, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.