Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Low Noise Operational Amplifier, DIP-8, LT1028CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Low Noise Operational Amplifier, DIP-8, LT1028CN8#PBF
Single Low Noise Operational Amplifier, DIP-8, LT1028CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6240
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1028CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LT1028CN8#PBF, LINEAR Der LT1028CN8#PBF erreicht mit einem 1kHz-Rauschen von 0,85nV/√Hz und einem 10Hz-Rauschen von 1,0nV/√Hz einen neuen Standard für hervorragende Rauschleistung. Dieses ultraniedrige Rauschen wird kombiniert mit exzellenten Hochgeschwindigkeitsspezifikationen (das Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt beträgt 75MHz für den LT1028, 20MHz für den LT1128), verzerrungsfreiem Ausgang und echten Präzisionsparametern (0,1µV/°C Drift, 10µV Offsetspannung, 30 Millionen Spannungsverstärkung). Features * Offset-Spannung * Drift mit der Temperatur * Anstiegsrate Anwendungen * Geräuscharm frequency synthesizer * Hohe Audioqualität * Infrarot-Detektor * Beschleunigungsmesser und Kreiselverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Low Noise Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 23,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 23,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.