Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1211CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1211CN8#PBF
Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1211CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6352
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1211CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, LT1211CN8#PBF, LINEAR Der LT1211CN8#PBF ist ein dualer Präzisions-Operationsverstärker mit einer Verstärkungsbandbreite von 14MHz und einer Anstiegsgeschwindigkeit von 7V/µs. Dieser Verstärker arbeitet mit einer beliebigen Versorgungsspannung von mehr als 2,5 V und weniger als 36 V insgesamt. Features * Schnelle Einschwingzeit * Einzelversorgungs-Betrieb * Niedrige Eingangsrauschspannung Anwendungen * Batteriebetriebenes System * Photodioden-Verstärker * DAC Strom-/Spannungsverstärker * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Precision Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.00025 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.