Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungs IC, PDIP-8, LTC1232CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwachungs IC, PDIP-8, LTC1232CN8#PBF
Spannungsüberwachungs IC, PDIP-8, LTC1232CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6721
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1232CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879104472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
lineare Regler-ICs
Mikroprozessor, LTC1232CN8#PBF, Linear Technology Der LTC1232CN8#PBF ist eine Mikroprozessor-Überwachungsschaltung, die eine Überwachung der Stromversorgung, ein Watchdog-Timing und einen externen Reset für Mikroprozessorsysteme ermöglicht. Eine präzise interne Spannungsreferenz- und Komparatorschaltung überwacht die Stromversorgungsleitung. Wenn ein Zustand außerhalb der Toleranz auftritt, werden die Reset-Ausgänge in aktive Zustände gezwungen. Der RST-Ausgang bleibt auch bei VCC von nur 1 V garantiert logisch niedrig. Der LTC1232 hat einen internen Watchdog-Timer, der die Rücksetz-Ausgänge in den aktiven Zustand zwingt, wenn der Strobe-Eingang nicht vor einer voreingestellten Timeout-Periode auf Low gesetzt wird. Der LTC1232 steuert den Reset über einen Taster. Der LTC1232 entprellt den Tastereingang und garantiert eine aktive Reset-Impulsbreite von mindestens 250ms. Features * Minimale Anzahl externer Komponenten * Überlegene Aufrüstung für DS1232 * 2 mA Maximaler Versorgungsstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausgangsspannungsbereich:
-0,3-7,0 V
Ausgangsstrom:
6 mA
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lineare regler-ics, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Spannungsüberwachung IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.