Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single High Slew Rate Operational Amplifier, DIP-8, LT1363CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single High Slew Rate Operational Amplifier, DIP-8, LT1363CN8#PBF
Single High Slew Rate Operational Amplifier, DIP-8, LT1363CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6993
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1363CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879093578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LT1363CN8#PBF, LINEAR Der LT1363CN8#PBF ist ein Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit sehr hoher Anstiegsgeschwindigkeit und ausgezeichneter DC-Leistung. Dieser Verstärker zeichnet sich durch einen reduzierten Versorgungsstrom, eine niedrigere Eingangsoffsetspannung, einen niedrigeren Eingangsvorspannungsstrom und eine höhere DC-Verstärkung als Geräte mit vergleichbarer Bandbreite aus. Features * Maximum Eingabe Offset-Spannung * Anstiegsrate * Treibt alle kapazitiven Lasten Anwendungen * Breitbandverstärker * Datenerfassungssystem * Kabeltreibers * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
High Slew Rate Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.00004 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.