Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, LQFP-144, LPC2210FBD144/01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, LQFP-144, LPC2210FBD144/01
ARM7 Mikrocontroller, LQFP-144, LPC2210FBD144/01
Artikel-Nr.:
     4502-41S7538
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2210FBD144/01
EAN/GTIN:
     4099879105974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ARM7-Mikrocontroller, LPC2210FBD144/01, NXP Der Mikrocontroller LPC2210FBD144/01 basiert auf einer 16/32-Bit-ARM7TDMI-S-CPU mit Echtzeit-Emulation und Embedded-Trace-Unterstützung. Mit seinem 144-Pin-Gehäuse, niedrigem Stromverbrauch, verschiedenen 32-Bit-Timern, 8-Kanal-10-Bit-ADC, PWM-Kanälen und bis zu neun externen Interrupt-Pins ist dieser Mikrocontroller besonders für industrielle Steuerungen, medizinische Systeme, Zugangskontrollen und Point-of-Sale geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ROMLess
Gehäuse:
LQFP-144
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
16 KB
Ursprungsland:
PH
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.371,401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 7,90467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.528,091*
€ 3.008,42829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.510,442*
€ 2.987,42598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.429,07*
€ 2.890,5933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.385,12*
€ 2.838,2928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.371,401*
€ 2.821,96719
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.