| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-41S7544 Herst.-Nr.: LPC2290FBD144/01 EAN/GTIN: 4099879105998 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARM7-Mikrocontroller, LPC2290FBD144/01, NXP Der Mikrocontroller LPC2290FBD144/01 basiert auf einer 16/32-Bit-ARM7TDMI-S-CPU mit Echtzeit-Emulation und Embedded-Trace-Unterstützung. Mit seinem 144-Pin-Gehäuse, niedrigem Stromverbrauch, verschiedenen 32-Bit-Timern, 8-Kanal-10-Bit-ADC, zwei erweiterten CAN-Kanälen, PWM-Kanälen und bis zu neun externen Interrupt-Pins eignet sich dieser Mikrocontroller besonders für automotive und industrielle Steuerungsanwendungen sowie medizinische Systeme und fehlertolerante Wartungsbusse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ROMLess | Gehäuse: | LQFP-144 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Prozessorkern: | ARM7 | RAM-Größe: | 64 KB | Ursprungsland: | PH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |