Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik-Gatter, SOT23, 1, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logik-Gatter, SOT23, 1, 2
Logik-Gatter, SOT23, 1, 2
Artikel-Nr.:
     4502-41S7645
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S08M5X
EAN/GTIN:
     4099879085481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
HS 2-Eingangs-Gatter, NC7S08M5X, ONS Das NC7S08M5X ist ein leistungsstarkes CMOS-UND-Gatter mit nur 2 Eingängen. Die fortschrittliche Silizium-Gate-CMOS-Fertigung gewährleistet einen schnellen und stromsparenden Schaltungsbetrieb über einen breiten VCC-Bereich. ESD-Schutzdioden schützen sowohl die Eingänge als auch den Ausgang in Bezug auf die VCC- und GND-Schienen. Features * Platzsparend * Niedrige Ruhestromleistung * Symmetrische Ausgangssteuerung * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.6 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: and gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
1 Tag
80008
5
€ 14,99*
ab € 0,0629*
€ 0,4184*
1
€ 6,90*
ab € 0,0651*
€ 0,4398*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC1G08GV,125
ab € 0,0609*
Ähnlich
Nexperia
74HC1G08GV,125
ab € 0,0404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.