Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Real Time Clock, PDIP-14, NE556N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Real Time Clock, PDIP-14, NE556N
Real Time Clock, PDIP-14, NE556N
Artikel-Nr.:
     4502-41S7700
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NE556N
EAN/GTIN:
     4099879146052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Echt-Zeit-Uhr
Integrierte Schaltungen Reihe NE. Technische Merkmale (Typ, Funktion, Gehäuse, Hersteller): NE556N, General Purpose Dual Bipolar Timer, PDIP14, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Eingangsspannung:
16 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhr, Real Time Clock, real time clock, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.