Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, 1,25 V, 2 V, 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, 1,25 V, 2 V, 5,5 V
IC, 1,25 V, 2 V, 5,5 V
Artikel-Nr.:
     4502-41S7930
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1676EUB+
EAN/GTIN:
     4099879091154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
DC-DC-Wandler-ICs, MAX1676EUB+, maxim integrated Der MAX1676EUB+ ist ein kompakter DC/DC-Aufwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad, der in kleine µMAX-Gehäuse passt. Er verfügt über einen eingebauten Synchrongleichrichter, der den Wirkungsgrad verbessert und durch den Wegfall einer externen Schottky-Diode Größe und Kosten reduziert. Features * 16 µA Versorgungsruhestrom * Interner Synchrongleichrichter * LBI/LBO Detektor für niedrigen Batteriestand * Wählbare Strombegrenzung für reduzierte Restwelligkeit * Geräuscharm Anwendungen * Pager * Drahtlose Telefone * Medizinische Geräte * Hand-held Computer * RF-Tags
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2-5,5 V
Ausgangsstrom:
420 mA
Eingangsspannung:
5.5 V
Eingangsspannungsbereich:
0,7-5,5 V
Gehäuse:
TFSOP-10
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, DC/DC Wandler IC, DC-DC Wandler IC, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,10*
2
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,32*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.