Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232ESE+, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232ESE+, SOIC-16
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232ESE+, SOIC-16
Artikel-Nr.:
     4502-41S7935
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX232ESE+
EAN/GTIN:
     4099879087546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Schnittstelle ICs, MAX232ESE+, maxim integrated Der MAX232ESE+ ist ein RS-232- und V.28-Transceiver mit hohem ±15 kV ESD-HBM-Schutz und integrierter Ladungspumpenschaltung für den Betrieb mit nur einer +5 V-Versorgung. Features * Integrierte Ladungspumpenschaltung * Integrierter 0,1 μF-Kondensator * 24-poliges SSOP-Gehäuse * Spart Strom für längeren Batteriebetrieb * 1 μA Abschaltmodus Anwendungen * Batteriebetriebene Geräte * Handgehaltene Geräte * Tragbare Diagnosegeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Receiver
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 6,07*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 6,08*
1 Tag
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,28*
6 Tage
38
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,49*
€ 35,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.