Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC CAN 1Mbps Shutdown/Standby 3.3V, MAX3051ESA+T, SOIC-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Shutdown/Standby 3.3V, MAX3051ESA+T, SOIC-8
Schnittstellen IC CAN 1Mbps Shutdown/Standby 3.3V, MAX3051ESA+T, SOIC-8
Artikel-Nr.:
     4502-41S7993
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3051ESA+T
EAN/GTIN:
     4099879087850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Schnittstellen-ICs, MAX3051ESA+T, maxim integrated Der MAX3051ESA+T ist eine Schnittstelle zwischen dem CAN-Protokoll-Controller und den physikalischen Drähten der Busleitungen in einem Controller Area Network (CAN). Sie bietet eine differentielle Sendefähigkeit für den Bus und eine differentielle Empfangsfähigkeit für den CAN-Controller. Features * Einzelversorgungsbetrieb * Benötigt nur minimalen Platz an der Tafel * Abschaltmodus bei niedrigem Stromverbrauch * Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit bis zu 1 Mbps * Vier Betriebsarten Anwendungen * Drucker JetLink * Industrielle Steuerung und Netzwerke * Telekom backplane * Anwendungen für Verbraucher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.741,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 1,5655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.974,80*
€ 14.250,012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.925,60*
€ 14.191,464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.757,60*
€ 13.991,544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.741,25*
€ 13.972,0875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.