Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungs IC, PDIP-8, MAX690CPA+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwachungs IC, PDIP-8, MAX690CPA+
Spannungsüberwachungs IC, PDIP-8, MAX690CPA+
Artikel-Nr.:
     4502-41S8002
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX690CPA+
EAN/GTIN:
     4099879104755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Spannungsüberwachung ICs, MAX690CPA+, maxim integrated Der MAX690CPA+ ist eine Überwachungsschaltung, die die Komplexität und die Anzahl der für die Stromversorgungsüberwachung und die Batteriesteuerungsfunktionen in Mikroprozessorsystemen erforderlichen Komponenten reduziert. Features * Präzisions-Spannungswächter * Geringer Stromverbrauch * Spannungsüberwachung zur Warnung bei Stromausfall oder schwacher Batterie * Batterie-Backup-Stromschaltung Anwendungen * Computer * Steuerungen * Intelligente Instrumente * Kraftfahrzeugsysteme * Kritische µP-Leistungsüberwachung
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0,5-0,25 V
Ausgangsstrom:
20 mA
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.0005 kg
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Spannungsüberwachung IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 13,61*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 14,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.