Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, OP200GPZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, OP200GPZ
Dual Low Power Operational Amplifier, PDIP-8, OP200GPZ
Artikel-Nr.:
     4502-41S8317
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP200GPZ
EAN/GTIN:
     4099879093806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, OP200GPZ, ANALOG DEVICES Der OP200GPZ ist der erste monolithische Dual-Operationsverstärker, der Präzisionsleistung bietet. Er ist im Industriestandard mit 8-Leiter-Pinout erhältlich. Das Gerät kombiniert Präzisionsleistung mit den Platz- und Kosteneinsparungen, die ein dualer Verstärker bietet. Features * Niedrige Versatz Spannung * Hohe offene Schleife-Verstärkung * Niedriger Versorgungsstrom * Niedriges Rauschen * Niedriger Eingangsvormagnetisierungsstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Leistungsarmer operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 23,66*
1
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 28,44*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 31,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.