Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz IC, SOIC-8, REF102AU/2K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsreferenz IC, SOIC-8, REF102AU/2K5
Spannungsreferenz IC, SOIC-8, REF102AU/2K5
Artikel-Nr.:
     4502-41S8786
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     REF102AU/2K5
EAN/GTIN:
     4099879103925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz 10v
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, REF102AU/2K5, Texas Instruments Der REF102AU/2K5 ist eine Präzisions-10-V-Spannungsreferenz. Die Drift wird per Laser auf 2,5ppm/°C max. C-Grade über den industriellen Temperaturbereich getrimmt. Dieses Produkt erreicht seine Präzision ohne Heizung, was zu niedrigem Stromverbrauch, schneller Aufwärmung, ausgezeichneter Stabilität und geringem Rauschen führt. Die Ausgangsspannung ist extrem unempfindlich gegenüber Leitungs- und Lastschwankungen und kann extern mit minimaler Auswirkung auf Drift und Stabilität eingestellt werden. Der Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 11,4 V bis 36 V und die ausgezeichneten Gesamtspezifikationen machen den REF102 zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Instrumenten- und Systemreferenzanwendungen. Features * Sehr geringe Drift 2,5 ppm/°C max * Ausgezeichnete Stabilität: 5ppm/1000h typ * Hervorragende Leitungsregelung: 1ppm/V max * Ausgezeichnete Lastregelung: 10ppm/mA max Anwendungen * Präzisionskalibrierter Spannungsstandard * D/A- UND A/D-Wandler-Referenz * Präzisionsstromreferenz * Präzise Schwellenwertreferenz des Komparators * Digitales Voltmeter
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
10 V
Ausgangsstrom:
10 mA
Eingangsspannung:
36 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,20*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 7,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.