Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 52 VA, 6 V/6 V, 81 %, FL 52/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 52 VA, 6 V/6 V, 81 %, FL 52/6
Print-Flachtransformator, 52 VA, 6 V/6 V, 81 %, FL 52/6
Artikel-Nr.:
     4502-42C1044
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/6
EAN/GTIN:
     4099891348656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 52 VA, 6 V/6 V, 81 %, FL 52/6
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
52 VA
Breite:
70 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
86 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Sekundärspannung (2):
6 V
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 52,61*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 57,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.