Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIL-SAFE-Transformator, 160 VA, 24 V, FST 160/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAIL-SAFE-Transformator, 160 VA, 24 V, FST 160/24
FAIL-SAFE-Transformator, 160 VA, 24 V, FST 160/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1051
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FST 160/24
EAN/GTIN:
     4099891344627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block FAIL-SAFE-Transformator, 160 VA, 24 V, FST 160/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
160 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
102 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,33*
€ 85,15*
€ 8,95*
ab € 65,31*
€ 85,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 86,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,76*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,70*
€ 190,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.