Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/4/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/4/24
Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/4/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1208
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 63/4/24
EAN/GTIN:
     4099891345006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Trenntransformator, 63 VA, 24 V, 84 %, ST 63/4/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
63 VA
Breite:
60 mm
Höhe:
89 mm
Länge:
78 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,90*
€ 34,43*
€ 4,00*
ab € 24,91*
€ 34,55*
€ 5,95*
ab € 27,79*
€ 38,16*
€ 3,90*
ab € 28,29*
€ 39,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,22*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.