Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Steuer- und Sicherheitstransformator, 1 kVA, 230 V, 94 %, STE 1000/4/23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42C1218
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
STE 1000/4/23
EAN/GTIN:
4099891345105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block Steuer- und Sicherheitstransformator, 1 kVA, 230 V, 94 %, STE 1000/4/23
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1 kVA
Breite:
156 mm
Höhe:
143 mm
Länge:
150 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
14.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Transformatoren
>
Netztransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
block trafo 1000va
,
einphasentrafo
,
trenntrafo 1000va
,
Stromversorgung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 154,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 154,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,21*
€ 156,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 160,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 179,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block STE 100/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 30,92*
Ähnlich
Block STE 1600/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 195,64*
Ähnlich
Block STE 250/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,11*
Ähnlich
Block STEU 160/24 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/AC, 230 V/AC, 245 V/AC, 385 V/AC
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 44,10*
Ähnlich
Block STEU 500/24 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/AC
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 77,02*
Ähnlich
Block STEU 630/24 Sicherheitstransformator, Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 215 V/AC
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 101,37*
Ähnlich
Sicherheitstrafo 500VA 230V 24V IP00 120x121x124mm STE500/23/24
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 79,40*
Ähnlich
Trenntrafo 250VA 400V 230V 96x104x102mm IP00 STE250/4/23
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 48,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen