Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 0.35 VA, 24 V/24 V, 30 %, VB 0,35/2/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 0.35 VA, 24 V/24 V, 30 %, VB 0,35/2/24
Print-Transformator, 0.35 VA, 24 V/24 V, 30 %, VB 0,35/2/24
Artikel-Nr.:
     4502-42C1362
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,35/2/24
EAN/GTIN:
     4099891349004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block Print-Transformator, 0.35 VA, 24 V/24 V, 30 %, VB 0,35/2/24
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
0.35 VA
Breite:
22 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
22 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärspannung (2):
24 V
Wirkungsgrad:
30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo prim.230v, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.