Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2MM STRT PIN HDR 2P SMT TIN, Original-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2MM STRT PIN HDR 2P SMT TIN, Original-Rolle
2MM STRT PIN HDR 2P SMT TIN, Original-Rolle
Artikel-Nr.:
     4502-42F2007
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF3E-2P-2V(21)
EAN/GTIN:
     4099889815726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbindung
HIROSE DF3E-2P-2V(21) 2MM STRT PIN HDR 2P SMT TIN, Original-Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.