Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG13,5, gerade, Längsbügelverrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG13,5, gerade, Längsbügelverrie
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG13,5, gerade, Längsbügelverrie
Artikel-Nr.:
     4502-42F440
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061750
EAN/GTIN:
     4099889745757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
emv-gehäuse harting
Kabel zu Kabelgehäuse, 09300061750, HARTING Kabel zu Kabelgehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG13,5, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12739 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 14,03*
€ 19,73*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,7469*
€ 19,865*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 14,99266*
€ 20,06266*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 21,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,46*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7097*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,4363*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9488*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,9396*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7664*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09000005102
ab € 9,40*
Zubehör
Harting
09000005102
ab € 3,511*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,0643*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,03*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,1578*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,5733*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,6941*
Zubehör
Harting
09 30 006 1541
ab € 5,6941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.