Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, EE cube, großer Tab, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, EE cube, großer Tab, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss
Buchsen-Kontakteinsatz, EE cube, großer Tab, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss
Buchsen-Kontakteinsatz, EE cube, großer Tab, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-42F607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149042101
EAN/GTIN:
     4099891618810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Einsatz, 09149042101, Harting Einsatz, großer Tab, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14 - 4 mm², Bemessungsstrom: ‌16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau). Für ein komplettes Modul wird jeweils ein Cube mit einem kleinen Tab und ein Cube mit einem großem Tab benötigt. Dabei können die Cube Einsätze mit Stiften oder Buchsen, sowie Daten-, Leistungs-, Signal- oder Pneumatik-Verbinder konfiguriert werden. Natürlich stehen auch Dummy Cube Einsätze (Platzhalter) zu Verfügung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
EE cube, großer Tab
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 3,01*
1
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0933*
€ 3,1859*
1
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,1691*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6207
ab € 0,1661*
Zubehör
Harting
09 33 000 6216
ab € 1,61*
Zubehör
Harting
09 33 000 6218
ab € 1,7003*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.