Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Buchsen-Kontakteinsatz, 3A, 5-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42F8552
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09120053101
EAN/GTIN:
4099889770117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Unbestückte Kontakteinsätze Typ Han Q 0912. 5polig + PE, Mit Steuer- und Leistungskontakten, Für Gehäuse Baugröße 3 A; Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230/400 V, Prüfspannung: 2,0 kV, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff Polycarbonat, Brennbarkeit nach UL V-0, Steckzyklen min. 500, Kodierung durch Kodierstift im Buchsenkontakt ist möglich durch Verlust eines Kontaktes, der Stiftkontakt darf nicht bestückt werden. Crimpkontakte dazu sind am Ende der Serie beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Typ: 0053101, 5pol., Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.01348 kg
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
5-polig
PE-Kontakt:
Ja
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Kontakteinsätze
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker
,
leistungsstecker 5polig
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Rechtecksteckverbinder
,
Schwere Steckverbindung
,
Kontakteinsatz
,
Buchseneinsatz
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 6,85*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 6,86*
Lager 3461
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9703*
€ 6,9062*
Lager 1886
2 Tage
56
1
€ 6,40*
ab € 5,5082*
€ 7,4082*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 12,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 11 20 003 1400 Kabeladapter Schwarz
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,04*
Zubehör
Harting 11 20 003 1401 Kabeladapter Schwarz
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting 11 20 003 1600 Kabelzubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,36*
Zubehör
Harting 11 20 003 1601 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,20*
Zubehör
Anbaugehäuse 11 20 003 0300 Harting 1 St.
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0301 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0320 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8345*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0327 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1594*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agw 09 20 003 0820 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6202 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,1691*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6205 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6214 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,161*
Zubehör
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 0,5 mm² / AWG 20 09 33 000 6220 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1524*
Zubehör
Harting 09 12 005 3001 Stifteinsatz Han® Q 5 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,561*
Zubehör
HARTING 09 33 000 6204 KONTAKTBUCHSE HAN E EE 1.5 PK10
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen